Tolva/Alimentador de Acero Inoxidable - 75 galones
Tolva/Alimentador de Acero Inoxidable. Capacidad aproximada: 75 galones. Bomba Crepaco: 5 hp, 230/460V, trifásica. Requisito de voltaje de control eléctrico: 220V. Entrada/salida: (2) 2 pulgadas Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 2 pies 3-1/2 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: SFPC030.8
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 56
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 27.5