Tolva/alimentador de acero: 145 pies cúbicos.
Tolva/alimentador de acero: capacidad de 145 pies cúbicos, con soporte de aproximadamente 15 pies. Equipado con: (1) puerta corrediza accionada por motor, (1) modelo: R, Roto-Bin-Dicator para detección de nivel. Motor de engranajes Dayton, 1/6 hp, 40 rpm, 115 V, 4,9 amperios, 60 Hz, monofásico. Relación de transmisión: 42,7:1. Revoluciones finales: 1. Torque: 225 in-lbs. (1) Puerta de acceso superior de 3 pies de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho. Entrada: (1) puerto de 10 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho, (1) puerto de 5 pulgadas de diámetro. puerto. Salida: (1) puerto de 8 pulg. de largo x 8 pulg. de ancho. Dimensiones totales: 5 pies 11 pulgadas de largo x 5 pies 7 pulgadas de ancho x 15 pies 4 pulgadas de alto (BH).
Product Details
- Cantidad en stock: MRSP120
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 0.16
- Motor RPM: 40
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 4.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 71
- Width (Inches): 67
- Height (Inches): 184