Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 204/1.93 - 400 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 204/1.93. Modelo: 204/1.93. Refrigerante: R-717 (amoniaco). Motor Toshiba, 400 hp, 3540 rpm, 460 V. 1990 Separador de aceite Vilter, MAWP: 300 psig a 400 °F, MDMT: -20 °F a 300 psig. Panel de control por microprocesador Vilter. Panel de control de arranque de Ram Industries. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 962 cfm. Dimensiones totales: 13 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies 11 pulgadas de alto (ACN524-BC/motor/arranque).
Product Details
- Cantidad en stock: HDFA368.35
- Manufacturer: Howden
- Model: 204/1.93
- Serial Number: MK5D-137
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details