Paquete compresor de tornillo rotativo Howden WRV 204/1.93 - 400 HP
Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden WRV 204/1.93. Modelo: WRV 204/1.93. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Motor Toshiba, 400 hp, 3540 rpm, 460 V, 470 amperios, 60 Hz, trifásico. 1990 Separador de aceite Vilter: MAWP: 300 psig a 400 °F, MDMT: -20 °F a 300 psig. Sistema de control por microprocesador Vilter. Panel de control de arranque de Ram Industries. Configuración Vi: 3.6. Desplazamiento: 962 cfm. Dimensiones totales: 14 pies 1 pulg. de largo x 4 pies 5 pulg. de ancho x 8 pies 10 pulg. de alto (ACN524-BC/motor/arranque).
Product Details
- Cantidad en stock: HDFA367.35
- Manufacturer: Howden
- Model: WRV-204/1.93
- Serial Number: MK5E – 165
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details