Compresor de tornillo rotativo desnudo Howden 255

Compresor de tornillo rotativo desnudo Howden 255

Compresor de tornillo rotativo Howden 255 sin usar. Modelo: MK1BSHR25516550408. Compresor fabricado por Howden para Howe Corp. Chicago Illinois USA. La unidad sobrante nunca se ha instalado. La fecha de construcción estimada es la década de 1970. Características estándar del WRV-255: presión máxima de 350 PSIG, velocidad del eje de 1500-3600 RPM. El WRV-255/165 tiene las siguientes clasificaciones: volumen barrido de 2395 m3hr (1410 CFM), clasificación de etapa alta 1523 kw a -10 C / +35 C (433 TR a +14 F / +95 F), clasificación de refuerzo 485 -40 C / -10 C (138 TR a -40F / +14F) usando amoníaco R-717. Peso: 3134 libras. Dimensiones: 64,5 pulgadas x 27,5 pulgadas x 28 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: HCJM02.10
  • Manufacturer: Howden
  • Model: WRVi 255/1.65
  • Serial Number: MK1BSHR25516550408
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? No
  • Stage Type: High Stage

Package Details

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Howden
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: WRVi 255/1.65
  • Compressor SN: MK1BSHR25516550408
  • Compressor Max Speed (RPM): 1500-3600
  • Compressor Design Pressure (PSIG): 350
  • Compressor Year Manufactured: 1970
  • Oil Separator Included? No

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 64.5
  • Width (Inches): 27.5
  • Height (Inches): 28
  • Weight (LBS): 3134

Additional Product Details

  • Spec Sheet Available: Yes

Compresor de tornillo rotativo desnudo Howden 255