Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 58 (Howden WRV 204/1.1, 250 HP 460 V, micropanel de control M&M)

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 58 (Howden WRV 204/1.1, 250 HP 460 V, micropanel de control M&M)

1996 M&M 58 / Howden WRV 204/1.1 Paquete de compresor de tornillo rotativo. Modelo: 58 / WRV 204/1.1. Número de serie: 96M-029-0200A / MK5D-1126. Refrigerante: Utilizado por última vez con R-717 (amoniaco). Capacidad nominal de diseño: 232 toneladas a 220 bhp con una temperatura de succión de 25°F y una temperatura de descarga de 90°F. Configuración Vi: 2.6. Desplazamiento: 568 cfm. Presión de prueba de fugas: 313 psig. Presión de prueba hidrostática: 470 psig. Separador de aceite M&M 1996, S/N: 96A044, Nat'l Bd: 781, MAWP: 300 psig a 650°F, MDMT: -20°F a 300 psig. Motor eléctrico Siemens, 250 hp, 3570 rpm, 460 V, 264 amperios, 60 Hz, trifásico. Panel de control M&M, alimentación: 120 V, 36 FLA, 50/60 Hz, monofásica. Filtro M&M 1996, S/N: 766, MAWP: 300 psi a 650 °F, MDMT: -20 °F a 300 psig. Bomba rotativa de desplazamiento positivo Viking, Modelo: AK495, S/N: 11563269. Motor eléctrico estadounidense, 5 hp, 1165 rpm, 208-230/460 V, 17,4-16/8 amperios, 60 Hz, trifásico. (2) Válvulas de alivio de presión de Hansen Technologies. Entradas: (1) 5 pulg. de diámetro. puerto de succión del compresor. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de alivio de presión, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto de descarga del compresor. Peso aproximado: 8.000 libras. Dimensiones totales: 12 pies 3 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 9 pies 9 pulgadas (ACN672a)


Product Details

  • Cantidad en stock: ATGP201
  • Manufacturer: Howden
  • Model: 58
  • Serial Number: MK5D-1126
  • Compressor Type: Screw
  • Package Included? Yes
  • Stage Type: High Stage

Package Details

  • Package Manufacturer: Howden
  • Package Model: 58
  • Package SN: 96M-029-0200A

Screw Compressor Details

  • Compressor Included? Yes
  • Compressor Manufacturer: Howden
  • # Compressors in Package: 1
  • Compressor Model: WRV 204/1.1
  • Compressor SN: MK5D-1126
  • Fixed/Variable VI: 2.6
  • Oil Separator Included? Yes
  • Oil Separator National Board #: 781

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes
  • Micro Control Panel Manufacturer: M&M
  • Micro Control Panel Description: power supply: 120 V, 36 FLA, 50/60 Hz, single phase. 1996 M&M Filter, S/N: 766

Motor Starter Details

  • Motor Starter Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: SIEMENS
  • Motor Horsepower(HP): 250
  • Motor RPM: 3570
  • Motor Voltage: 460
  • Motor Amps: 264
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 147
  • Width (Inches): 72
  • Height (Inches): 117
  • Weight (LBS): 8000
  • ACN: 672a

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1996
  • Spec Sheet Available: Yes

Paquete de compresor de tornillo rotativo Howden 58 (Howden WRV 204/1.1, 250 HP 460 V, micropanel de control M&M)