Congelador Vogt de 3 barriles Cherry Burrell
Congelador Vogt de 3 barriles Cherry Burrell. Modelo: V-603. S/N: 4914. Refrigerante: Amoníaco. Cuenta con tubos de medio refrigerante sobre tubos de producto de níquel-cromo que proporcionan una superficie de intercambio de calor y actúan como un recinto para un distribuidor giratorio. A medida que gira, el agitador cambia continuamente el producto en la superficie de intercambio de calor del tubo de producto. Esta acción asegura una transferencia de calor muy rápida a un volumen de producto relativamente pequeño. Las cuchillas raspadoras/rascadoras montadas en pivote están unidas al miembro giratorio y se les permite entrar en contacto con la superficie de intercambio de calor para una transferencia eficiente del producto. El congelador es completamente apto para CIP y se recomienda como procedimiento de mantenimiento diario. Dimensiones del tubo: (3) 6 pulg. de diámetro. x 48 pulg. L. Entradas: (3) 1-1/2 pulg. Línea S (producto), (1) 3 pulg. de diámetro. tubería (medios). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. tubo de descarga de medios, (3) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios S-line (producto). Dimensiones totales: 78 pulgadas de largo x 68 pulgadas de ancho x 91 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDCD399.17
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
- Model: V-603
- Serial Number: 4914
HTST Details
- Inlets & Outlets Description: Inlets: (3) 1-1/2 in. dia. S-line (product), (1) 3 in. dia. pipe (media). Outlets: (1) 3/4 in. dia. media discharge pipe, (3) 1-1/2 in. dia. S-line fittings (product).
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 2
- Pump Manufacturer(s): Waukesha
- Pump Description(s): (2) Waukesha 12 Positive Displacement Pumps with motors and gear drives, S/N's: 211408 and 211410.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 15
- Motor RPM: 1500/800
- Motor Voltage: 208-220/440
- Motor Amps: 22-20/44-40
- Motor Hertz (Hz): 50/60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 78
- Width (Inches): 68
- Height (Inches): 91