Envoltura retráctil Weldtron
Película retráctil Weldtron. Motor de CA AO Smith: 1 hp, 3450 rpm, 115/230 V, 12,2/12,1 amperios, 14,2/7,1 sfa, 60/50 Hz. Soplador en la parte superior 230 V. Ventilador de enfriamiento del transportador: 1/20 hp, 1150 rpm, 130 V. Sopladores del transportador: Modelo 7221, S/N TE1497B, 1/40 hp, 1320 rpm, 115 V, 1.32 1.27 amp, 50/60 Hz. DWG No. 7221-8001, FWO 20148. 230 V, 60 Hz, trifásico, FLA 42a, protección contra sobrecorriente 60a.
Product Details
- Cantidad en stock: 55.D-073.22
- Manufacturer: Weldtron
HTST Details
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: A.O Smith AC
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 115/230
- Motor Amps: 12.2/12.1
- Motor Hertz (Hz): 60