Generador de ozono Hess
Sistema Internacional de Esterilización por Ozono Hess Machine. Compañía de máquinas Hess, Ephrata-PA. Modelo: L-100. Número de serie: I20283-G. Rendimiento de Ozono: 19 g/hora. Flujo requerido (agua de refrigeración): 10 gph. menos compresor de aire autónomo, control de voltaje del panel frontal de 0 a 110, dimensiones totales 5 pies. 3 en. Largo x 2 pies. 6 pulgadas. Ancho x 3 pies. 9 pulgadas. H. (ACN117-83).
Product Details
- Cantidad en stock: 77a.GR374.
- Manufacturer: Hess Machine International
- Model: L-100
- Serial Number: I20283-G
HTST Details
- Nominal Flow Capacity: 19
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 63
- Width (Inches): 30
- Height (Inches): 45
- ACN: 117-83