Generador de ozono internacional Hess Machine
Generador de Ozono Internacional Hess Machine. Modelo: H-50. Número de serie: 127587-R. Tipo: CS. Forma: KHH. Capacidad: 30 gpm / 1800 gph. Rendimiento de ozono: 0,5 libras/día. Flujo de aire máximo: 0,5 scfm / 30 scfh. Presión de aire en la secadora: 80 psi. Presión de aire fuera de la secadora: 13 psi. Suministro de agua de refrigeración: 5 gph. Alimentación: 110/220 V, 10 amperios, 60/50 Hz, monofásica. Compresor y bomba de vacío Thomas, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 10,6/5,3 amperios, 60 Hz, monofásico. Dimensiones totales: 3 pies. 1 en. Largo x 1 pie. 3-1/2 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto (ACN98-87).
Product Details
- Cantidad en stock: 47a.GR296.
- Manufacturer: Hess Machine International
- Model: H-50
- Serial Number: 127587-R
HTST Details
- Nominal Flow Capacity: 1800
Pump Details
- Pump Included? Yes
- Number of Pumps in Package: 1
- Pump Horsepower (HP): 0.75
- Pump Description(s): Thomas Compressor and Vacuum Pump: 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 10.6/5.3 amps, 60 Hz, single phase.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Voltage: 110/220
- Motor Amps: 10
- Motor Hertz (Hz): 60/50
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 37
- Width (Inches): 3.5
- Height (Inches): 44
- ACN: 98-87