Generador de ozono Hess Machine Company
Generador de ozono de Hess Machine Company. Nuevo modelo H-50. Número de serie I27587-R. Capacidad nominal: 30 gpm. Como parte integral del proceso de agua embotellada, el rendimiento nominal de ozono de Hess H-50 es de 9,5 gramos de Ram Industries por hora. Dimensiones totales 27 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (ACN99).
Product Details
- Cantidad en stock: 27a.GR063.
- Manufacturer: Hess Machine International
- Model: H-50
- Serial Number: I27587-R
HTST Details
- Nominal Flow Capacity: 1800
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 27
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 48
- ACN: 99