PCI Ozone and Controls Systems Inc. Monitor de ozono disuelto
1992 PCI Ozone and Controls Systems Inc. Monitor de ozono disuelto con unidad de desinfección ultravioleta Aquafine. Modelo: DO3. S/N: 2015. Servicio: Agua. Temperatura: 77 °F (25 °C). Presión de trabajo: 0 psig. Presión máxima: 760 mm Hg. Fuente de alimentación: 117 voltios, 1 amperio, 60 Hz, monofásica. Unidad de Desinfección Ultravioleta Aquafine, Modelo: SP-1, S/N: AS91232, fuente de alimentación: 118 V, 0,45 amperios, 60 Hz. Este monitor está diseñado para soportar entornos que destruirían un medidor típico de laboratorio y producir resultados precisos y confiables. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 5 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SLSP190.a
- Manufacturer: PCI Ozone and Controls Systems Inc.
- Model: DO3
- Serial Number: 2015
HTST Details
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 17
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1992