Tubo de sujeción circular sobre soporte: 20 galones

Tubo de sujeción circular sobre soporte: 20 galones

Tubo de sujeción circular sobre soporte: 20 galones. Dimensiones del tubo: 4 pulg. x 419 pulg. L. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. bisel con ajuste de tuerca hexagonal. Salidas: (1) conector ACME de 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 55 pulgadas de diámetro x 75 pulgadas de alto (GI).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFF579.2
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Ancho (pulgadas): 55
  • Altura (pulgadas): 75

Detalles adicionales del producto

Tubo de sujeción circular sobre soporte: 20 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente