Tubo de retención aislado - 25 galones

Tubo de retención aislado - 25 galones

Tubo de sujeción aislado. Capacidad aproximada: 25 galones. Dimensiones del tubo: 2 pulgadas de diámetro. x 152 pies 9 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 11 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 5-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFPC063.23
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 134
  • Ancho (pulgadas): 17.5
  • Altura (pulgadas): 74

Detalles adicionales del producto

Tubo de retención aislado - 25 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente