Tubos de sujeción HTST

Tubos de sujeción HTST

Tubos de sujeción HTST. Área de superficie de calentamiento: 18,22 pies cuadrados. Los tubos de retención están equipados con un filtro de vapor Balston, tipo: 23/75 SR, elemento n.º: 200-75 SR, presión máxima a 353 °F: 125, retención de filtrado: 98 % a 0,01 micra, aplicación: vapor culinario. La unidad utiliza un actuador Fisher, tipo: 513, tamaño: 20, con un recorrido de 3/4 pulg. y un rango abierto de 3 a 15 segundos. También está equipado con un control electroneumático Fisher, tipo 646 y una válvula de desviación de flujo TCI Superior Flowmaster. Entrada: (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 9 pies 8 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto XM

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SNPM080.6
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 116
  • Ancho (pulgadas): 28
  • Altura (pulgadas): 66

Detalles adicionales del producto

Tubos de sujeción HTST
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente