Paquete de potencia hidráulica doble: 30 HP
Paquete de potencia hidráulica doble: 30 HP. (2) Motores Baldor, 30 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 74/37 amperios, 60 Hz, trifásicos. (2) Bombas de pistón Hydura. Bomba #1- Modelo: PVW 45L SAY CNSN; Bomba #2- Modelo: PVW 45R DICE CNSN. Capacidad del tanque: 150 galones. Indicador de nivel de cristal de aceite. Manómetro: 0-2000 psi. Tanque de entrada: hembra roscada de 2 pulg., (2) filtros. Tanque de salida: hembra roscada de 3-1/2 pulg., conexión tanque/bomba: tubería de 3 pulg., (2) filtros dentro del tanque. Dimensiones totales: 76 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 37 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9431.a
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 30
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 74/37
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 76
- Width (Inches): 60
- Height (Inches): 37