Unidad de bomba hidráulica: 40 galones
Unidad de bomba hidráulica: 40 galones. Motor Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 22,8/11,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Bomba. Termómetro del tanque: 32 °F- 212 °F. Entrada/salida del tanque: tubería de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 39 pulgadas de largo x 29 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: EKTF9593.1
- Manufacturer: Not Specified
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 22.8/11.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 29
- Height (Inches): 39