Unidad de deshidratación Hycor Rotostrainer
Unidad de deshidratación Hycor Rotostrainer. Modelo: RSA2548I8. S/N: 309001. Rotostrainer: 2548 X060. Criba de tambor giratorio con alimentación externa, malla 16. Capacidad: 60 gpm. El rotostrainer consta de un diámetro de 25 pulgadas. x 48 pulgadas de largo con un limpiador de cuchilla doctora de 48 pulgadas de ancho x 4 pulgadas de alto. La acción natural del agua residual que cae en cascada a través de la pantalla crea un potente retrolavado, que da como resultado una superficie continuamente limpia. Los sólidos quedan atrapados en el exterior de la superficie de la criba y se eliminan mediante una cuchilla doctora tensada. Motor General Electric, 3/4 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,3-3,0/1,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Sew Eurodrive Motor Drive, relación 1,58, 1091 rpm (final), 3320 in-lb de torsión. Entradas: (1) 47 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho, (1) 8-1/2 pulgadas de diámetro. tubo. Salidas: (1) 3 pulgadas de diámetro, (1) 3 pulgadas de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 72 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 54-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: LPI001.
- Manufacturer: Hycor
- Model: RSA2548I8
- Serial Number: 309001