Separador de sólidos/líquidos Parkson Hycor RotoStrainer
Separador de sólidos/líquidos Parkson Hycor RotoStrainer. Modelo: RSM2524F/A4L, S/N: 001153DA-2. Motor SEW Eurodrive: 1/3 hp, 230/460 V, 1.4/.7 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor: relación 12:1. Velocidad final: 140 rpm. Entrada: 8 pulgadas. Diámetro de la pantalla: 25 pulgadas. Longitud de la pantalla: 24 pulgadas. Hoja raspadora: 24 pulgadas de largo x 2 1/2 pulgadas de ancho. Tamaño de apertura: 0,020 pulgadas. Tanque de líquido cuadrado: 34-1/2 pulgadas. L x 29 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. Entradas/salidas del tanque: (1) 4 pulgadas, (2) 2 pulgadas, (1) 2-1/2 pulgadas. El rotofiltro filtra sólidos discretos, espuma, y materiales aceitosos sin aglutinar. La criba Rotostrainer cuenta con un chasis de acero inoxidable resistente a la corrosión y un cilindro de criba de alambre en forma de cuña. La pantalla se alimenta externamente de modo que el influente se dirige debajo de un deflector, luego hacia arriba y a lo largo del cilindro. La acción natural del agua residual que cae en cascada a través de la pantalla crea un potente retrolavado, que da como resultado una superficie continuamente limpia. Los sólidos quedan atrapados en el exterior de la superficie de la criba y se eliminan mediante una cuchilla doctora tensada. Las capacidades varían de 60 a 7800 gpm (13,6 a 1771 m³/h) en una sola unidad. La unidad contiene una barra rociadora interna que beneficia las aplicaciones grasosas. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DKI03.
- Manufacturer: Parkson Hycor
- Model: RSM2524F/A4
- Serial Number: 001153DA-2