Separador de sólidos/líquidos con colador roto de acero inoxidable Parkson Hycor
Separador de sólidos/líquidos con colador roto de acero inoxidable Parkson Hycor Corporation. Modelo: RSA2548-1. Pantalla de deshidratación: 48 pulgadas de largo x 25 pulgadas de diámetro. Apertura de la criba: 0,030 pulg. La criba del filtro Roto cuenta con un chasis de acero inoxidable resistente a la corrosión y un cilindro de cribado de alambre en forma de cuña. La pantalla se alimenta externamente de modo que el influente se dirige debajo de un deflector, luego hacia arriba y a lo largo del cilindro. La acción natural del agua residual que cae en cascada a través de la pantalla crea un potente retrolavado, que da como resultado una superficie continuamente limpia. Los sólidos quedan atrapados en el exterior de la superficie de la pantalla y se eliminan mediante una cuchilla doctora tensada. (2) Entradas: 10-1/2 pulgadas y 5 pulgadas (1) Salida: 4-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 5 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies 1 pulgada de ancho x 4 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1579.20
- Manufacturer: Parkson Hycor
- Model: RSA2548-1
- Serial Number: H1805002-A