Congelador en espiral Spiro-Freeze de IJ White Corporation
Congelador en espiral IJ White Spiro-Freeze. Modelo: 26-A1–577. Características: construcción atornillada, diseño de carga inferior "hacia arriba" y panel de control IJ White. Contador de horas CRam Industrieser: 28,151 horas. Detalles de la correa: 670 pies de largo x 26 pulgadas de ancho x 2-1/4 pulgadas de alto espacio libre para el producto Material de la correa: acero inoxidable. Modelo del marco del tambor: 26-AL-601-F. Tamaño del tambor: aproximadamente 12 pies de diámetro. Tiempo de permanencia: 21. minutos Motor de accionamiento del tambor principal: 3 hp, 230/460 V, trifásico Relación de costura Euro: 126,75, motor de alimentación de salida: 1,5 hp, 208-230/460 V, trifásico. incluyen paneles de caja aislados, serpentines del evaporador, compresor o condensador (podemos cotizar esos artículos si es necesario). Dimensiones aproximadas de la espiral: 16 pies de largo x 16 pies de ancho x 9 pies 4 pulgadas de alto).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP112
- Manufacturer: I.J. White
- Model: 26-A1–577
- Serial Number: 5907
IQF Details
- IQF Type: Spiral
- Number of Tiers: 13
- Product Height Clearance (Inches): 2.25
- Drum Description: Drum frame model: 26-AL-601-F. Drum size: approximately 12 ft. dia. Number of tiers: 13. Drum frame material: aluminum.
- Insulated Panels Included? No
Belt Details
- Active Belth Width (Inches): 26
- 1st Belt Active Length (Feet): 670
- 1st Belt Material: Stainless Steel
Control Panel Details
- Control Panel Included: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 2
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: (1) 1.5 hp Outfeed motor and (1) 3 hp Main drum drive motor
Dimensions:
- Width (Inches): 192
- Height (Inches): 192
- Weight (LBS): 112
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: This listing does not include insulated box panels, evaporator coils, compressor, or condenser (we can quote those items if needed).