Transportador congelador de doble espiral blanco IJ
1991 Transportador congelador de doble espiral blanco IJ. Correa de 32 pulgadas de ancho x aproximadamente 645 pies de largo, espacio libre de aproximadamente 3 pulgadas entre niveles, con ensamblaje de recogida, trabajo n.° J-90213 IJ Último uso: 3200 libras/hora de rollos y bagels. La temperatura de entrada del producto fue de 67 grados F; La temperatura de salida fue de -20 grados F. Transportador congelador en espiral inferior blanco, cinta de plástico azul tipo Delrin de 32 pulgadas de ancho y aproximadamente 450 pies de largo, con recogida y conjunto de alimentación de cinta plana desde el punto de entrada del gabinete, 3 pulgadas entre cintas. . Conjunto de transportador inclinado. Conexión de espirales inferior y superior con cinta transportadora transversal horizontal, marco de aluminio, (1) cinta de acero inoxidable de 20 pies de inclinación y 32 pulgadas, (1) cinta de acero inoxidable cruzada de 20 pies y 32 pulgadas, (1) pendiente de 18 pies de 24 pulgadas Correa de metal, (1) Correa de metal de 5-1/2 descarga y 24 pulgadas.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN096.44
- Manufacturer: I.J. White
- Serial Number: J-90213
IQF Details
- IQF Type: Spiral
- Pounds (LBS) per Hour of Freezing Capacity: 3200
- Number of Towers: 2
- Quantity of Product Streams: 2
- Product Height Clearance (Inches): 3
- Insulated Panels Included? No
Belt Details
- Belt Description: White Lower Spiral Freezer Conveyor, 32 in. wide & approx 450 ft. long delrin type blue plastic belt, with take- up, and flat belt infeed assembly from entry point of enclosure, 3 in. between belts. Inclined Conveyor Assembly. Connecting lower & upper spirals with horizontal crossbelt conveyor , aluminum frame, (1) 20 ft. incline 32 in. stainless steel belt, (1) 20 ft. crossover 32 in. stainless steel belt,(1) 18 ft. decline 24 in. metal belt, (1) 5-1/2 discharge 24 in. metal belt.
- Total Belt Width (Inches): 32
- 1st Belt Active Length (Feet): 450
- 1st Belt Material: Plastic
Control Panel Details
- Control Panel Included: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Year of Installation: 1991
- Spec Sheet Available: No
- Previously Used With: 3,200 lbs/hr of rolls and bagels.