Congelador en espiral de acero inoxidable blanco IJ
Congelador en espiral de acero inoxidable blanco IJ de 1993. Aproximadamente 16 niveles de alto x 14 pies de diámetro. Espacio libre del producto 24 pulgadas de ancho x 4-3/8 pulgadas de alto. Longitud de la correa: 720 pies utilizables, 770 pies en total. La correa es de 26 pulgadas de ancho, 1 x 1, de acero inoxidable, con doble refuerzo y cinta transportadora de eslabones metálicos. Paso de nivel: 7 1/8. Configurado para producir 3000 libras/hora de varios cortes de carne de res. Anteriormente operado con un sistema de refrigeración de amoniaco 45 TR. Sistema de tensión de correa, cámara de congelación aislada modular Bally. Transportador de descarga de enlace metálico inclinado. Dimensiones totales de la caja: 26 pies 11 pulgadas de largo x 22 pies 2-1/2 pulgadas de ancho x 15 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KBMW156.429a
- Manufacturer: I.J. White
- Serial Number: 92129
IQF Details
Belt Details
Control Panel Details