Congelador de espiral doble blanco IJ
Congelador en espiral IJ White Spiro-Freeze. Diseño de carga inferior hacia arriba. Panel de control IJ Blanco. Contador de horas CRam Industrieser: 52.163 hrs. (2) cinturones, dimensiones cada uno: 850 pies de largo x 26 pulgadas de ancho x 3-1/4 pulgadas de alto. (*NOTA: Espiral con cinturón desinstalado). Material de la correa: acero inoxidable. Modelo de marco de tambor: 26-AL-579-FB. Tamaño del tambor: Est. 14 pies de diámetro. Número de niveles: 18. Material del marco del tambor: Aluminio. Velocidad de la correa: 90 FPM. Tiempo de permanencia: 17 min. Controles que incluyen Reliance y Allen Bradley VFD. Motor de accionamiento del tambor principal: 7,5 hp, 300-1800 rpm, 230/460 V, 18,8/9,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Coser el eurodrive. Relación: 115,63, Salida: 2,6 – 16 rpm, Entrada: 300-1800 rpm, Torque: 31,777. Motor de alimentación de salida: 2,0 hp, 1735 rpm, 208-230/460 V, 6,5-6,2/3,1 amperios, 60 Hz, trifásico (H11) (ACN1750).
Product Details
- Cantidad en stock: MDFP122
- Manufacturer: I.J. White
- Model: 26-AL-579-F-B
- Serial Number: 26-AL-579-F-B
IQF Details
Belt Details
Control Panel Details