Soplador neumático de distribución de hielo North Star

Soplador neumático de distribución de hielo North Star

Soplador de hielo en escamas North Star para entrega de hielo. El suministro neumático de hielo es una de las mejores opciones para mover hielo a largas distancias (hasta 400 a 800 pies, según la aplicación). Cuenta con un soplador industrial Gardner Denver DuroFlow serie 45. Modelo: GGDDADA. Serie: S305676. Catálogo 4512. RPM máx.: 400. Motor Leeson: 75 HP, 208-230/460 V, 188-172/86 amperios, 3560 RPM, TEFC, estructura 365TS, trifásico, 60 Hz. Silenciador Stoddard modelo PD33-C, número de pieza 77A190, número SO 81183. Dimensiones: 76 pulgadas de largo x 46 pulgadas de ancho x 105 pulgadas de alto (96 pulgadas sin filtro de aire).

Product Details

  • Cantidad en stock: EZPR07
  • Manufacturer: North Star Ice

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Soplador neumático de distribución de hielo North Star