Contenedor de almacenamiento de hielo Manitowoc Ice, Inc. modelo B-970 sin usar

Contenedor de almacenamiento de hielo Manitowoc Ice, Inc. modelo B-970 sin usar

Depósito de almacenamiento de hielo Manitowoc Ice, Inc. modelo B-970 sin usar. Capacidad de almacenamiento nominal: 710 libras. a 29,7 pies cúbicos. ft. El material de construcción y diseño incluye exterior de acero inoxidable con esquinas de radio suave, moldura de base de PVC, una base de resina compuesta de una sola pieza libre de corrosión, resistente revestimiento de polietileno sin costuras, rígido y resistente a impactos, y un diseño de pasador de bisagra que sostiene abra la puerta del contenedor mientras esté en uso. Medidas de la entrada superior: 45-1/2 pulgadas de largo x 10-1/4 pulgadas de ancho. Medidas de la puerta delantera: 44-3/4 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho. Incluye pala y un juego de patas acoplables de 6 pulgadas. Esta unidad se ordenó para su uso en un hospital, pero nunca se instaló y recientemente se sacó de su contenedor de envío para nuestras fotografías. Las imágenes muestran la unidad con una capa protectora de plástico blanco tal como se envía y luego se retira para revelar una superficie brillante de acero inoxidable. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 2 pies 9 pulgadas de ancho x 3 pies 8-1/2 pulgadas de alto (ACN16).

Product Details

  • Cantidad en stock: CRCK43A
  • Manufacturer: Manitowoc Ice, Inc.
  • Model: B-970
  • Serial Number: 110794105

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Contenedor de almacenamiento de hielo Manitowoc Ice, Inc. modelo B-970 sin usar