Almacenamiento de hielo de Baltimore Aircoil Company

Almacenamiento de hielo de Baltimore Aircoil Company

Almacenamiento de hielo de Baltimore Aircoil Company, modelo TSV-237MS, S/N 99209891, 8 pies 2 pulgadas x 10 pies 7 pulgadas x 7 pies 10 pulgadas COMPATIBLE CON TODOS LOS TIPOS DE ENFRIADORAS: Estas unidades son compatibles con centrífugas, alternativas y enfriadores de tornillo, ya que las temperaturas de diseño de glicol durante el modo de fabricación de hielo suelen ser de 22 °F y más. La verificación del rendimiento combinado de la unidad de almacenamiento térmico y del enfriador es fundamental para el funcionamiento exitoso del sistema. Similar al modelo TSU-237M con las siguientes especificaciones: capacidad latente 237 toneladas-hora, aprox. peso de envío 9,750 lb; aprox. peso operativo 9,100 lb, volumen de agua del tanque 2,990 galones, volumen de glicol del serpentín 260 galones, tamaño de conexión 2 pulgadas, ancho de la unidad 7 pies 10-38 pulgadas, longitud de la unidad 10 pies 7-58 pulgadas.

Product Details

  • Cantidad en stock: ACEU935
  • Manufacturer: BAC
  • Model: TSV-237MS
  • Serial Number: 99209891

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Almacenamiento de hielo de Baltimore Aircoil Company