Dispensador Perfection Industries 3300
Dispensador Perfection Industries con agitador. Modelo: 3300, Número de serie: 319. La unidad tiene un agitador para evitar puentes y congelación dentro del contenedor para un flujo suave y constante. Salida de 10 pulgadas. Dimensiones totales de la tolva (pulg.): 60 largo x 65 ancho x 58 alto. Dimensiones totales de envío (pulg.): 64 largo x 71 ancho x 79 alto. Transmisión por engranajes del agitador Dorris: Modelo: 107SCD25, Número de serie: 107SCD17701. Relación: 25. Funcionó con un motor Baldor de .75 HP Voltios: 208-230/460, Amperios: 3.2-3/1.5, RPM: 1725, Bastidor: 56, Hz: 60.
Product Details
- Cantidad en stock: HSR05
- Manufacturer: Perfection Industries
- Model: 3300
- Serial Number: 319
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 0.75
- Motor RPM: 1,725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 3.2-3/1.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 56
Dimensions:
- Length (Inches): 64
- Width (Inches): 71
- Height (Inches): 79
- Weight (LBS): 950
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No