Caja de hielo aislada Schneider Manufacturing Company
Caja de hielo aislada Schneider Manufacturing Company. Modelo: RB-1356. Número de serie: AK0625. Capacidad: 2000 libras. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies 7 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto. Dimensiones de la mirilla: (2) 1 pie 1-1/2 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho Entradas: (1) 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho (entrada superior). Salidas: (1) 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie de ancho (apertura de puerta). Dimensiones totales: 4 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: TAFM044.a
- Manufacturer: Schneider Manufacturing
- Model: RB-1356
- Serial Number: AK0625
Previous Refrigerant
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 57
- Width (Inches): 39
- Height (Inches): 60
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes