Formador de hielo seco Kohtaki, modelo: Shirorenga 80

Formador de hielo seco Kohtaki, modelo: Shirorenga 80

Formador de hielo seco Kohtaki. Modelo: Shirorenga 80. Produce bloques de hielo seco de 7 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho x 1-1/4 de alto dentro de (3) troqueles de acero inoxidable. Proceso de hielo seco: inyección de CO2, preformado, compresión, elevación, eyección. La unidad cuenta con un contador eléctrico Fuji y un temporizador de inyección con un período máximo de configuración de 60 segundos. Los paneles traseros de acceso extraíbles y la cubierta de acceso superior permiten un fácil mantenimiento. Bomba Hidráulica Kataki con tanque reservorio de 17 galones. Motor Mitsubishi Super Line, 2,2 kW, 940/1120/1140 rpm, 200/200/220 V, 10,8/10/9,8 amperios, 50/60/60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. Línea de CO2, (1) conector de tubería de 4-1/2 pulg. Salidas: (1) salida de hielo seco de 8 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 50 pulgadas de largo x 28 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: tPPMI002.
  • Manufacturer: Kohtaki
  • Model: Shirorenga 80

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Formador de hielo seco Kohtaki, modelo: Shirorenga 80