Medidor de hielo Turbo Ice Vogt
Medidor de hielo turbo. Número de serie: 940130. Se puede utilizar con una variedad de máquinas de hielo. El medidor de hielo reduce la cantidad de hielo producido en el sistema, lo que da como resultado una mayor calidad del hielo.
Product Details
- Cantidad en stock: RDY41
- Manufacturer: Turbo Ice
- Serial Number: 940130
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Marathon
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1,730
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 9.2-8.6/4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145TC-95
Dimensions:
- Length (Inches): 32
- Width (Inches): 56
- Height (Inches): 32
- Weight (LBS): 650
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes