Tanque de nitrógeno Cosmodyne - 6500 galones
Tanque de nitrógeno industrial Cosmodyne Mfg. Co. S/N: 180. WP máximo: 50 PSIG de +150ºF a -320ºF. Temperatura máxima de diseño: +150ºF a 50 PSIG. Carcasa: 0,141 pulg. Cabeza: 0,181 pulg. Año: 1964. Orden de trabajo: 45006. P/N: 2414500. Los accesorios incluyen un vaporizador de 24 aletas. Dimensiones del tanque: 90 pulgadas de diámetro x 19 pies 6 pulgadas de pared recta. Volumen estimado del tanque: 6,500 galones. Dimensiones del patín: 91 pulgadas de ancho x 25 pies de largo. Dimensiones totales: 96 pulgadas de ancho x 27 pies de largo x 10 pies 5 pulgadas de alto (ACN1450)
Product Details
- Cantidad en stock: RCSC1553A.25
- Manufacturer: Cosmodyne Mfg. Co.
- Model: Industrial Nitrogen Tank
- Serial Number: 180
IQF Details
- Insulated Panels Included? No
Belt Details
Control Panel Details
- Control Panel Included: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Cryo - Nitrogen
- Ammonia (R-717) Compatiable: No
- Halocarbon (Freon) Compatible: No
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No