Enfriador de carcasa y tubos con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación
Enfriador de carcasa y tubos con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación. Número de serie: 11796-1. Nat'l Bd: 5135. Material del tubo: SA214. Número de tubos: 636. Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulg. de diámetro. x 20 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 4,162 pies cuadrados. Volumen del tubo: 518 gal. Lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 200 °F. Lado de la carcasa MDMT: -45 °F a 60 psi. Lado del tubo MAWP: 100 psi a 200 °F. Lado del tubo MDMT: -45°F a 40 psi. Reclasificado por Fru-Con Construction Corp., Nat'l Bd: 1173, fecha de modificación: 9/2004, lado de la carcasa MAWP: 60/40 psi a -60 °F. Tambor de sobretensión. Entradas: (1) 8 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (2) 8 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 23 pies 11-1/2 pulgadas de largo x 4 pies 7 pulgadas de ancho x 8 pies de alto (HB2).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2059.
- Manufacturer: Precision Heat Exchanger Co
- Serial Number: 11796-1
Chiller Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 287.5
- Width (Inches): 55
- Height (Inches): 96