Enfriador de tubos Co con intercambiador de calor de precisión con tambor de compensación
1990 Enfriador de tubos de precisión con intercambiador de calor y tambor de compensación. Número de serie: 11821-1. Nat'l Bd: 5172. Material del tubo: acero al carbono. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 184. Dimensiones del tubo: 1 pulg. de diámetro. x 24 pies 1-1/2 pulg. Área de superficie de transferencia de calor: aprox. 1,162 pies cuadrados. Volumen del tubo: 180 gal. Lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 200 °F. MDMT: -20 °F a 150 psi. Lado del tubo MAWP: 100 psi a 200 °F. Lado del tubo MDMT: -20 °F a 100 psi. Tambor de sobretensión del intercambiador de calor de precisión, S/N: 11821-2, Nat'l Bd: 5173, lado de la carcasa MAWP: 150 psi a 200 °F, lado de la carcasa MDMT: -20 °F a 150 psi, (2) interruptores de flotador Parker . Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. accesorio bridado, (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. puertos, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 30 pies 10 pulgadas de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 8 pies 2-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2097.
- Manufacturer: Precision Heat Exchanger Co
- Serial Number: 11821-1
Chiller Details
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 370
- Width (Inches): 64
- Height (Inches): 98.5
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990