Enfriador de jugo enfriado por amoníaco RVS - 431 toneladas
Enfriador de jugo enfriado por amoníaco RVS. Capacidad aproximada: 431 toneladas. (4) enfriadores de carcasa y tubos de acero inoxidable con acumulador de refrigerante. Paquete de enfriadores (4): Cada enfriador tiene (186) 3/8 de interior. diámetro. x tubos de acero inoxidable 304 de 24 pies de largo alojados en un diámetro exterior de 8-5/8 pulg. caparazón. Superficie externa del tubo: 436 pies cuadrados. Lado de la carcasa nominal: 150 psi a 200 °F, lado del tubo 100 psi a 200 °F. Capacidad: carcasa: amoniaco: Flujo: 23,450 lbs. / h. Temperatura: 26°F adentro y 26°F afuera. Tubo: jugo de naranja: Caudal: 47878 lbs. / h. Temperatura: 153°F adentro y 35°F afuera. La línea de alimentación de amoníaco líquido al conjunto del enfriador tiene un diámetro de 1-1/2 pulg. Acumulador de refrigerante: 30 pulg. de diámetro exterior. x 18 pies 6 pulgadas de largo. Lado nominal de la carcasa: 150 psi a 200 °F. Recipiente de aceite horizontal: 6-5/8 pulg. x 20 pulg. Clasificado 150 psi a 200 °F. Número de pasadas por unidad: 1. Se instaló originalmente con Tropicana como parte de su línea de procesamiento de jugo de naranja. Dimensiones totales aproximadas: 26 pies 7 pulgadas. Largo x 6 pies 3 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto (ACN1000).
Product Details
- Cantidad en stock: DPPE3603C.
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 90598 – 90602, 90696
Glycol Chiller Details
- Chiller Type: Glycol Chiller
- Tons of Refrigeration: 431
- Heat Exchanger Description: Each chiller has (186) 3/8 inner. dia. x 24 ft. L 304 stainless steel tubes housed in a 8-5/8 in. outer dia. shell. External tube surface: 436 square ft. Rated shell side: 150 psi @ 200 °F, tube side 100 psi@200 °F. Capacity: shell: ammonia: Flow: 23,450 lbs. / hr. Temperature: 26°F in and 26°F out. Tube: orange juice: Flow: 47878 lbs. / hr. Temperature: 153°F in and 35°F out.
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 319
- Width (Inches): 75
- Height (Inches): 124
- ACN: 1000
Additional Product Details
- Previously Used With: Tropicana