Enfriador de amoníaco RVS de 431 toneladas más enfriador de glicol de 38 toneladas
1990 Enfriador de amoníaco RVS de 431 toneladas más enfriador de glicol de 38 toneladas. Se trata de un sistema de patín grande con dos enfriadores montados uno al lado del otro. 1er enfriador: enfriador de amoníaco de 431 toneladas con (4) paquete de enfriadores de tubo y carcasa: cada enfriador tiene (186) 3/8 internos. diámetro. x 24 pies de largo. Tubos de acero inoxidable 304 alojados en un diámetro exterior de 8-5/8 pulg. caparazón. Superficie externa del tubo: 436 pies cuadrados. Acumulador de refrigerante: 30 pulgadas de diámetro exterior. x 18 pies 6 pulgadas de largo. Recipiente de aceite horizontal: 6-5/8 pulgadas x 20 pulgadas (1) bomba de diámetro interno de 75 hp. (Modelo 4 x 3 x 8 y 91) Bomba ID de 3 HP modelo 3 x 1,5 x 8. 2do enfriador: enfriador con recirculación de glicol de 38 toneladas. Número de pasadas: 7. Número de tubos: 184. Dimensiones del tubo: 1-1/4 pulg. de diámetro exterior. x 24 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 1,227.74 pies cuadrados. Acumulador de refrigerante integral: Capacidad aproximada 80 galones. 10-3/4 pulg. de diámetro exterior. x 20 pies L. Recipiente de aceite horizontal: 6-5/8 pulg. x 20 pulg. Clasificado 150 psi a 200 °F. Este se instaló anteriormente con Tropicana en tareas de procesamiento de jugo de naranja. Dimensiones totales: 26 pies 7 pulgadas de largo x 10 pies 5 pulgadas de ancho x 10 pies 4 pulgadas de alto (HB1) (ACN1400).
Product Details
- Cantidad en stock: DPPE3603.76
- Manufacturer: RVS
Glycol Chiller Details
- Chiller Type: Glycol Chiller
- Tons of Refrigeration: 38
- Heat Transfer Surface Area (SQ FT): 1227.74
- Surge Drum Included?: No
- Heat Exchanger Description: 1st chiller: 431 ton ammonia chiller w/ (4) tube & shell chiller pack: S/N's: 90598, 90599, 90600, 90601. National Board numbers: 3217, 3218, 3219, 3220. Each chiller has (186) 3/8 inner. dia. x 24 ft. L 304 stainless steel tubes housed in a 8-5/8 in. outer dia. shell. External tube surface: 436 square ft. Rated shell side: 150 psi @ 200 °F, tube side 100 psi@200 °F. Capacity: shell: ammonia: Flow: 23,450 lbs. / hr. Temperature: 26°F in and 26°F out. Tube: orange juice: Flow: 47878 lbs. / hr. Temperature: 153°F in and 35°F out. The liquid ammonia feed line to chiller set is 1-1/2 in. dia. Refrigerant accumulator: S/N: 90602. 30 in. outer dia. x 18 ft. 6 in. L. Rated shell side: 150 psi @ 200°F. Horizontal oil pot: S/N: 90696. 6-5/8 in. x 20 in. Rated 150 psi @ 200°F. (1) 75 hp ID Pump. (Model 4 x 3 x 8, and 91) 3 HP ID pump model 3 x 1.5 x 8. 2nd chiller: 38 ton Glycol recirculating chiller. Nat Bd # 3222, S/N: 90603. Number of passes: 7. Number of tubes: 184. Tube dimensions: 1-1/4 in. outer dia. x 24 ft. L. Heat transfer surface area: approx. 1,227.74 sq. ft. Tube volume: 200 gal. Rated shell side 150 psi @ 200 °F, tube side 100 psi @ 200 °F. Capacity: shell: ammonia: Flow: 833 lbs. / hr. Temperature: 26°F in and 26°F out. Tube: 30% propylene glycol: Flow: 51600 lbs. / hr. Temperature: 38 °F in and 28°F out. Liquid ammonia feed line to chiller is 3/4 in. dia. Approximate dimensions: 26 ft. x 1 ft. 6 in. W 1 ft. 6 in. H. Integral refrigerant accumulator: S/N: 90604. Nat'l Bd: 3223. Approximate capacity 80 gallons. 10-3/4 in. outer dia. x 20 ft. L. MAWP: 150 psi @ 200 °F. MDMT: -20 °F @ 150 psi.
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 319
- Width (Inches): 125
- Height (Inches): 124
- ACN: 1400
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1990