Torre de Condensador Evaporativo Imeco PF202 (unidades de 1 torre, 202 Ton)
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 202 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 150 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad):
Dimensiones superiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 7'1 H
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 8'8 H
Peso inferior (por unidad): 5,590 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Toneladas nominales (total): 202 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 150 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad):
Dimensiones superiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 7'1 H
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 8'8 H
Peso inferior (por unidad): 5,590 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC288.5
- Manufacturer: Imeco
- Model: PF202
- Serial Number: 5095-A2-LH
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 202
- Unit Ammonia Tons (TR): 150
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 185
- Top Width (Inches): 131
- Top Height (Inches): 85
- Top Weight (LBS): 16030
- Bottom Length (Inches): 185
- Bottom Width (Inches): 131
- Bottom Height (Inches): 104
- Bottom Weight (LBS): 5590
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier