Torre de Condensador Evaporativo Imeco PF232P (unidades de 1 torre, 202 Ton)
Unidades numéricas en el paquete: 1
Toneladas nominales (total): 202 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 150 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad):
Dimensiones superiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 7'1 H
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 8'8 H
Peso inferior (por unidad): 5,590 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Toneladas nominales (total): 202 TR*
Toneladas de amoníaco (total): 150 TR*
R-717 (amoniaco) o R22 (freón). Última ejecución con amoníaco.
¿Bomba incluida? No, se puede comprar por separado
Detalles del ventilador (por unidad):
Dimensiones superiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 7'1 H
Peso superior (por unidad): 16,030 LBS
Dimensiones inferiores (por unidad): 15' 5 L x 10' 11 W x 8'8 H
Peso inferior (por unidad): 5,590 LBS
*Toneladas en condiciones estándar: 96,3°F de condensación, 20°F de succión y 78°F de bulbo húmedo
Puede vender una unidad de torre de un grupo previa solicitud por una tarifa. Solicite según sea necesario.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC289.5
- Manufacturer: Imeco
- Model: PF232P
- Serial Number: 5732-A-1
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
- Unit Nominal Tons (TR): 202
- Unit Ammonia Tons (TR): 150
Condenser Dimensions
- Top Length (Inches): 185
- Top Width (Inches): 131
- Top Height (Inches): 85
- Top Weight (LBS): 16030
- Bottom Length (Inches): 185
- Bottom Width (Inches): 131
- Bottom Height (Inches): 104
- Bottom Weight (LBS): 5590
Pump Details
- Pump Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier