Bomba centrífuga Aurora 341A-BF (20 CV)

Bomba centrífuga Aurora 341A-BF (20 CV)

Bombas centrífugas Aurora. S/N: 91-02312 2. Tipo: 341A-BF. Tamaño: 2x2.5x9. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico estadounidense de 7 pulg., 20 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 49,8/24,9 FLA, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 2 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 8 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (H9).

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMP517-02
  • Manufacturer: Aurora
  • Model: 341A-BF
  • Serial Number: 91-02312 2

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 7
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: US Electrical Motor
  • Motor Horsepower(HP): 20
  • Motor RPM: 3525
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 34
  • Width (Inches): 20
  • Height (Inches): 13

Additional Product Details

Bomba centrífuga Aurora 341A-BF (20 CV)