Bomba centrífuga Goulds (5 HP)
Bomba centrífuga Goulds. Motor General Electric: 5 hp, 3450 rpm, 230/460 voltios, 12,6/6,3 amperios, 60 HZ, trifásico. Entradas: (1) brida de 1-1/2 pulg. de diámetro. 4 orificios de montaje con 5/8 pulg. de diámetro. Adyacentes hay salidas de 2-3/4 pulgadas y opuestas de 3-3/4 pulgadas: (1) brida de 1 pulgada de diámetro. 4 orificios de montaje con 5/8 pulg. de diámetro. Los adyacentes son 2-1/4 pulgadas y los opuestos 3-1/4 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 2-3/4 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/ 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SMBV006
- Manufacturer: Goulds
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.625
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.625
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3450
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 12.6/6.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 184 T
Dimensions:
- Length (Inches): 38.25
- Width (Inches): 14
- Height (Inches): 15.25