Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)

Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)

Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3656. S/N: 396-182572-1 Tamaño: 1-1/2x2x8. Diámetro del impulsor: 7-5/8 pulg. Motor Brook Crompton Inc., 20 hp, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto (H9).

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN077B-01
  • Manufacturer: Goulds
  • Model: 3656
  • Serial Number: 396-182572-1

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 7.625
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Brook
  • Motor Horsepower(HP): 20
  • Motor RPM: 3520
  • Motor Voltage: 230/460
  • Motor Amps: 48/24
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 45
  • Width (Inches): 16
  • Height (Inches): 15.5

Additional Product Details

Bomba centrífuga Goulds 3656 (20 HP)