Bomba centrífuga Cornell 3NLT-F5K (225 GPM máx.)
Bomba centrífuga Cornell. Modelo: 3NLT-F5K. Número de serie: 977495-88. Capacidad de la bomba a 1800 rpm: 225 gpm a 25 tdh. Entradas: puerto de 6 pulgadas de diámetro con brida de 7-1/2 pulgadas. Salidas: puerto de 3 pulgadas de diámetro con brida de 7-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP515.1
- Manufacturer: Cornell
- Model: 3NLT-F5K
- Serial Number: 977495-88
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 225
- Max Speed RPM: 1800
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 7.5
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 7.5
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 15