Bomba centrífuga Cornell (5 HP)
Bomba centrífuga Cornell. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1140 rpm, 208-230/460 V, 17-15,8/7,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto con un diámetro de 7-1/2 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios pasantes a distancias entre centros o 4-1/4 pulg. Dimensiones totales: 3 pies. 8 pulgadas de largo x 1 pie. 8 pulgadas de ancho x 1 pie. 9 pulgadas de alto (ACN35)
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM482.a
- Manufacturer: Cornell
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 7.5
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 6
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 7.5
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1140
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 17-15.8/7.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 44
- Width (Inches): 20
- Height (Inches): 21
- ACN: 35