Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1-1/4AC (1 HP, 70 GPM máx.)
Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510, modelo: 1-1/4AC. S/N: 1405321. Capacidad: 70 gpm a 25 tdh. Motor Century E-Plus, 1,0 hp, 1745 rpm, 230/460 V, 2,7/1,35 amperios. Las aplicaciones incluyen: sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, aumento de presión industrial y aplicaciones de bombeo generales. Alta eficiencia, bajos costos operativos y fácil mantenimiento. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. TNP (hembra). Dimensiones totales: 28-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 17 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SNPM105.a
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 1-1/4AC
- Serial Number: 1405321
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 70
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.25
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Century
- Motor Horsepower(HP): 1
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 2.7/1.35
Dimensions:
- Length (Inches): 28.5
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 17