Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510
Bomba centrífuga Bell & Gossett serie 1510. Modelo 1510-1.25AC-6BF. S/N 1936638. Capacidad: 75 gpm a 180 tdh. Motor eléctrico Marathon, 7-1/2 hp, 3470 rpm, 208-230/460 V, 20-18/9 amperios, 60 Hz, trifásico. Las aplicaciones incluyen: sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración, aumento de presión industrial y aplicaciones de bombeo generales. Alta eficiencia, bajos costos operativos y fácil mantenimiento. Entradas: 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 31 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 15-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 5a.MFBB1.0
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 1510-1.25AC-6BF
- Serial Number: 1936638
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal