Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 1x1-1/2X6QT (7,5 HP, 100 GPM máx.)
1995 Bomba centrífuga Quantek Bell & Gossett serie 3551. Modelo: 1x1-1/2X6QT. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Tipo de junta: junta tórica. Construcción de la bomba: SC 6.375. Motor estadounidense, 7,5 hp, 3465 rpm, 230/460 V, 19,2/9,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Válvula electroneumática MAC, Modelo: 45a-fa1-daaa-2cm. Válvula de Alivio de Presión Konkle, Modelo: 0020f 1mc. Válvula de Bola Marwin, Modelo: 2.5 DA. Interruptor de desconexión HDI. Entradas: (1) 1,5 pulg. NPT (hembra). Salidas: (1) conector de liberación de presión de 1 pulg. NPT (macho), (1) 1,5 pulg. NPT (hembra). Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 11-1/2 pulgadas de alto (ACN44).
Product Details
- Cantidad en stock: SKFC185.2
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 1x1-1/2X6QT
- Serial Number: 1906827
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 100
- Max Speed RPM: 3500
- # Inlets: 1
- # Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 3 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 3465
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 19.2/9.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 29
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 23.5
- ACN: 44
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1995