Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (20 HP, 624 GPM máx.)
Bomba centrífuga Bell & Gossett. S/N: 2113757. Capacidad: 624 gpm @ 100 tdh. Velocidad máxima: 3500 rpm. Diámetro del impulsor: 3 pulg. Código de construcción de la bomba: AB. Motor Baldor Super-E, 20 hp, 3525 rpm, 200 V, 52,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. Puerto de succión con 8 pernos y 9 pulgadas de diámetro. brida. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de descarga con 4 pernos, 7-1/2 pulg. de diámetro. brida. Dimensión global. 46-1/2 pulgadas de largo x 17 pulgadas de ancho x 22-1/2 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: THHS010.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Serial Number: 2113757
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 624
- Max Speed RPM: 3500
- Impeller Diameter (inches): 3
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 9
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 7.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: ABB
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 3525
- Motor Voltage: 200
- Motor Amps: 52.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 46.5
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 22.5