Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett 2A7BF (2 HP)
Bomba Bell & Gossett. Modelo: 2A7BF. S/N: 900865. Motor eléctrico Leeson, 2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 6,2/2,1 amperios, 60 Hz, trifásico. Diámetro de brida: 5 pulgadas de diámetro con (4) orificios, de centro a centro: 3 pulgadas Entradas/salidas: (2) 2 pulgadas Dimensiones totales: 2 pies 1 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pies H.
Product Details
- Cantidad en stock: DBHK004.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 2A7BF
- Serial Number: 900865
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 5
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 5
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 6.2/2.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 25
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 12