Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett HSC3-10.500-LHR-CN6279 (25 HP, 700 GPM máx.)
Bomba montada en bastidor Bell & Gossett. Modelo: HSC3-10.500-LHR-CN6279. S/N: 2308634. Tamaño: 4x6x12L. Capacidad: 700 gpm a 100 TDH. HP de entrada máxima: 85. RPM de entrada máxima: 1775. Sellos mecánicos autolimpiantes para máxima lubricación, eliminación de residuos y disipación de calor. Los sellos lavados internamente permiten un eje más corto para reducir la deflexión y prolongar la vida útil del sello. Motor General Electric, 25 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 60/30 amperios. Entradas: (1) puerto de brida de 6 pulg. Salidas: (1) puerto de brida de 4 pulg. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto (ACN91a)(H9).
Product Details
- Cantidad en stock: DCCT002.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: HSC3-10.500-LHR-CN6279
- Serial Number: 2308634
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 700
- Max Speed RPM: 1775
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 60/30
Dimensions:
- Length (Inches): 54
- Width (Inches): 32
- Height (Inches): 34