Bomba centrífuga Worthington D1012 (7,5 CV)

Bomba centrífuga Worthington D1012 (7,5 CV)

Bomba centrífuga Worthington. Modelo: D1012. S/N: 877515 A. Matl: 3265. Tamaño: 3X1.5X6. Motor eléctrico Leeson: 7,5 hp, 3490 rpm, 208-230/460 v, 20-18,5/9,3 a, 60 Hz, trifásico. (1) 6,5 pulgadas de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) puerto de brida de 2-1/2 pulgadas con (4) orificios de montaje de ¾ pulgadas, 4-1/4 pulgadas adyacentes, 6 pulgadas opuestas. (1) puerto de brida de 1-1/2 pulg. con (4) orificios de montaje de 5/8 pulg., 2-3/4 pulg. adyacentes, 3-7/8 pulg. opuestos. *Nota: el eje de la bomba está doblado; sin embargo, se puede reemplazar antes del envío. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1106
  • Manufacturer: Worthington
  • Model: D1012
  • Serial Number: 877515 A

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 6.5
  • # Inlets/Outlets: 2
  • Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
  • Inlet/Outlet 1 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.75
  • Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
  • Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: Flange
  • Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.625
  • Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 4

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Leeson
  • Motor Horsepower(HP): 7.5
  • Motor RPM: 3490
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 20-18.5/9.3
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 39
  • Width (Inches): 15.5
  • Height (Inches): 16

Additional Product Details

Bomba centrífuga Worthington D1012 (7,5 CV)